{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 20 mm | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Konštrukcia drieku | so závitom | |
Frézy vhodné pre tvar dosky | oblé | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Celková dĺžka Lges | 30 mm | |
Prídržný závit M | M10 | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 30 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 38 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 2 mm | |
Uhol valenia αmax. | 5,37 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 7,45 mm | |
Zodpovedajúca vložka | RD..1003 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212135 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197192707 | |
Číslo výrobcu | 212135 20/2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Kopírovacia fréza 0° negatívna, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 20/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
177,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
245,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
177,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
187,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prídržný závit M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping |
Celková dĺžka Lges | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Zodpovedajúca vložka | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
Konštrukcia drieku | so závitom | so závitom | so závitom | so závitom |