{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | PV720 | |
Rezný materiál | Cermet | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | HQ | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 210 m/min - 450 m/min | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 252012 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664901142 |