{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WCHX 10T304 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | HB7120 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Ďalšie použitie | M | |
Typ | SM | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 110 m/min - 220 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 110 m/min - 140 m/min | |
vhodné pre ⌀ nástroja Dc | 20 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Druh produktu | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |
Číslo položky | 268492 SM | |
EAN/GTIN | 4045197470904 | |
Číslo výrobcu | 268492 SM |