VNMG 160404, Typ: CA4515

Č. pol.: 251822 CA4515
Cena platí do 29. 9. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,64 € / ks
  • Od 10 ks
    7,20 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO VNMG 160404
Polomer rohov 0,4 mm
Odroda CA4515
Rezný materiál HM
Hlavné použitie K
Stav rezania lahko prerušovaný
Ističe čipov STD
Hĺbka rezu ap 0,75 mm - 3 mm
Krmivo f 0,05 mm/ot. - 0,7 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 110 m/min - 360 m/min
Počet zmien/rezov 4
Jednoduché/hrubé priradenie hrubovanie a dokoncovanie
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251822 CA4515
Číslo výrobcu TJH07550

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


VNMG 160404, Typ: CA4515

VNMG 160404, Typ: CA4515

na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
8,64 €
Od 10  kusov
7,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
207 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
15,24 €
10,80 €
Od 10  kusov
12,70 €
9,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
431 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
13,14 €
9,30 €
Od 10  kusov
10,95 €
7,75 €
Povrchová úprava bez povlaku
Vložte kód ISO VNMG 160404 VNMG 160404 VNMG 160404
Jednoduché/hrubé priradenie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie
Stav rezania lahko prerušovaný lahko prerušovaný lahko prerušovaný
Odroda CA4515 HU7305-1 HB725-1
Ističe čipov STD AM1 UM1
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 110 m/min - 360 m/min 400 m/min - 700 m/min 50 m/min - 250 m/min

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka