{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CNGA 120408 | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | KBN25M | |
Rezný materiál | CBN | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Špičkový dizajn | ME | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 200 m/min | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 255616 ME | |
EAN/GTIN | 4960664507078 | |
Číslo výrobcu | TBZ01457 |