{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CCMW 09T304 | |
Odroda | CBN725 | |
Rezný materiál | CBN | |
Špičkový dizajn | G | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 100 m/min - 250 m/min | |
Počet zmien/rezov | 1 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |
Číslo položky | 265390 G | |
Číslo výrobcu | 265390 G |