CC.T 09T302, Typ: CU7010

Č. pol.: 260056 CU7010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,80 € / ks
  • Od 10 ks
    6,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 192 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO CCMT 09T302
Polomer rohov 0,2 mm
Odroda CU7010
Rezný materiál Cermet
Povrchová úprava bez povlaku
Hlavné použitie P
Bočná aplikácia M
Stav rezania kontinuálny
Ističe čipov SS
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Krmivo f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 90 m/min - 210 m/min
Rezná rýchlosť vc bočná aplikácia 80 m/min - 140 m/min
Počet zmien/rezov 2
Jednoduché/hrubé priradenie Dokoncovanie
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260056 CU7010
EAN/GTIN 4045197667342
Číslo výrobcu 260056 CU7010

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
kontinuálne
 
suché