{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CCGW 09T302 | |
Odroda | CBN710 | |
Rezný materiál | CBN | |
Špičkový dizajn | F | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Krmivo f | 0,08 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 400 m/min | |
Počet zmien/rezov | 1 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |
Číslo položky | 265350 F | |
Číslo výrobcu | 265350 F |