{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Plattengröße | 4 mm | |
Application type | left-hand | |
Boring depth up to | 3×D | |
Norm | Werksnorm | |
Through-coolant | yes | |
ISO-Code Halter | A0408F SDUCR/L04 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 04T0.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Mittenversatz L3 | 3 mm | |
Spannhöhe L2 | 7,5 mm | |
Nutztiefe T | 1,5 mm | |
Halsbreite L4 | 4 mm | |
Kopflänge L1 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 26 | |
Application | Internal longitudinal turning | |
Type of product | Boring Bar |
Číslo položky | 260343 0408/04 | |
EAN/GTIN | 4062406066819 | |
Číslo výrobcu | 260343 0408/04 |