{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálne 1. Ponorte⌀ D1 | 26 mm | |
maximálne 1. Ponorte⌀ D2 | 41 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Šírka sklonu w | 4 mm | |
Maximálna hĺbka rezu tmax. | 15 mm | |
Typ výrobku | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 273818 26/41 | |
EAN/GTIN | 4045197538116 | |
Číslo výrobcu | 273818 26/41 |