{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť dosky | 11 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Hriadeľ⌀ Ds. | 12 mm | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 13 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 7,3 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Vložte skrutku | 279810 4 | |
Uhol sklonu | 0,5 Stupeň | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 272132 25/11 | |
EAN/GTIN | 4045197645494 | |
Číslo výrobcu | 272132 25/11 |