{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 40 mm | |
Konštrukcia drieku | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Vložte kód ISO | BDMT 170408 | |
Efektívny počet rezných hrán zrms | 2 | |
Počet vložiek | 8 | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 59 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 73 mm | |
Celková dĺžka Lges | 136 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Zodpovedajúca vložka | BD.. 1704 | |
Vložte skrutku | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 227653 40/2 | |
EAN/GTIN | 4960664526352 | |
Číslo výrobcu | THN03915 |