{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre objímky ER | 11 | |
Nahrávanie | HSK-A 40 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Upínací rozsah | 0,5 mm - 7 mm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 80 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 19 mm | |
Typ výrobku | klieštinový upínač |
Číslo položky | 305100 11 | |
EAN/GTIN | 4045197505002 | |
Číslo výrobcu | 305100 11 |