{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 16 | |
⌀ upnutia D1 | 0,5-10 mm | |
upínač | SK 50 A = 160 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 0,5 mm - 10 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | |
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 | 16 | |
Náhradná matica HOLEX č. 309580 | 16 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 300610 16 | |
EAN/GTIN | 4045197284921 | |
Číslo výrobcu | 300610 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar ADB, SK 50 A = 160, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním
132,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
316 kus/y s okamžitým dodaním
100,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
219 kus/y s okamžitým dodaním
99,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
137,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Otvor Balluffchip | Áno | Áno | Áno | Áno |
Tvar | ADB | ADB | AD | AD |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň |