{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Spine-⌀ d1 | 22 mm | |
Upínanie⌀ D1 | 22 mm | |
Nahrávanie | SK 50 A = 100 | |
Štandard | DIN 6357 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladiaceho kanála | nie je zatvárateľné | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 6 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 48 mm | |
Dĺžka rezacieho tŕňa L4 | 19 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka zastrihávača č. 309860 / 309861 | 22 | |
Zodpovedajúce špeciálne kľúč č. 309840 | 22 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 301130 22 | |
EAN/GTIN | 4045197285782 | |
Číslo výrobcu | 301130 22 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 50 A = 100, ⌀ tŕňa d1: 22mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
156,80 €
116,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním
113,19 €
87,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
67,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | SK 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Spine-⌀ d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tvar | ADB | ADB | A |
Zodpovedajúce špeciálne kľúč č. 309840 | 22 | 22 | 22 |
Upínanie⌀ D1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Stratégia rezania | HPC | HPC | HPC |
Typ výrobku | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |