{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Spine-⌀ d1 | 16 mm | |
Nahrávanie | SK 40 A = 100 | |
Štandard | DIN 6358 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | A | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 6 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 32 mm | |
Dĺžka rezacieho tŕňa L3 s hnacím krúžkom | 17 mm | |
Dĺžka rezacieho tŕňa L4 | 27 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka zastrihávača č. 309860 / 309861 | 16 | |
Náhradný nosný krúžok č. 309870 | 16 | |
Zodpovedajúce špeciálne kľúč č. 309840 | 16 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň pre frézy |
Číslo položky | 300880 16 | |
Číslo výrobcu | 300880 16 |