{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 6 mm | |
Nahrávanie | PSC 63, krátka | |
Prijímací štandard | ISO 26623-1 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC; HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 55 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 25 mm | |
Typ výrobku | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 308502 6 | |
EAN/GTIN | 4045197486011 | |
Číslo výrobcu | 308502 6 |