{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | QUALITY DRESS | |
Špeciálny servis | textilná úprava | |
Zloženie tkaniva | 100 % bavlna | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 285 g/m2 | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100 | |
Umyte | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | nevädzovo modrá | |
Materiál | Bavlna | |
Veľkosť UK | 28R | |
Veľkosť US | 30/30 | |
Veľkosť | 38 | |
Veľkosť NL | 44 | |
Veľkosť unisex | S | |
Veľkosť oblečenia DE | 44 | |
Veľkosť FR | 38 | |
Veľkosť | 38 | |
Uzavretie bundy | zapínanie na gombíky | |
Skrytý zatvárací pás | Áno | |
Manžety | rovný, otvorený | |
Počet bočných vreciek | 2 | |
Bočné vrecká | spevnené | |
Typ výrobku | Kabát |
Číslo položky | 091141 44 | |
EAN/GTIN | 4014382980535 |