{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 8093 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Použitie pre typ otvoru | pri priechodnom otvore | |
⌀ rozsah | 0,950 mm - 1,060 mm | |
Dĺžka rezu Lc | 6 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 4 mm | |
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Koeficient trenia v referenčnej hodnote ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
konfigurovateľné tolerancie | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA | |
konfigurovateľné vlastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Typ výrobku | Výstružník |
Číslo položky | 164345 1 | |
EAN/GTIN | 4045197328106 | |
Číslo výrobcu | 164345 1 |