{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Profil zastrihávania | HR | |
Tolerancia nominálna⌀ | d11 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 20 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 10 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 205486 5 | |
EAN/GTIN | 4045197555267 | |
Číslo výrobcu | 205486 5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK hrubovacia fréza krátka HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
270 kus/y s okamžitým dodaním
48,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
92,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Farebný krúžok | bez | modrá |
Celková dĺžka L | 54 mm | 66 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Špirálové uhly | 20 Stupeň | 36 Stupeň |
Počet zubov z | 3 | 6 |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | 6 mm |