{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 8 | |
Uhol sklonu zubov | 50 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 41 mm | |
Polomer rezania R1 | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v Inconel® | 0,077 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206510 20/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197655691 | |
Číslo výrobcu | 206510 20/1,0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK torusová fréza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / RS1: 20/1,0mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
506,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
304,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 104 mm | 104 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Dĺžka britov Lc | 41 mm | 41 mm |
Typ | N | N |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
⌀ stopky Ds | 20 mm | 20 mm |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké |