{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka krytu | 153 mm | |
Šírka krytu | 75 mm | |
Výška krytu | 82 mm | |
Spotreba prúdu | 0,38 A | |
Prevádzkové napätie | 3 V - 12 V | |
Odvzdušňovací výkon | 180 l/h | |
Druh produktu | Vetracie zariadenie |
Číslo položky | 084364 | |
EAN/GTIN | 4037728541153 | |
Číslo výrobcu | 0541010.1 |