{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohon štvorec | 1/4 palec | |
Celá dĺžka | 115 mm | |
Počet zubov | 20 | |
Pracovný uhol | 18 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
S kĺbovou hlavou | nie | |
S otočnou hlavou | nie | |
S vysúvačom | nie | |
S funkciou kladiva | nie | |
S QuickReljednoduchosť | nie | |
Rohatkový nástavec je možné oddeliť od rukoväte | nie | |
Otočná rukoväť | nie | |
Otvor zberacieho ústrojenstva na konci zošívačky | nie | |
Typ výrobku | Račňa | |
USP1 | prepínateľné | |
USP2 | s guľovou poistkou, 18° pracovný uhol, 115 mm dlhý, leštená hlava |
Číslo položky | 632060 | |
Číslo výrobcu | 863P |