{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | SwissGrip | |
Torx® profil | TX8 | |
Dĺžka čepele | 60 mm | |
Celá dĺžka | 140 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Materiál čepele | Špeciálna oceľ PB Swiss Tools | |
Povrch | chrómovaná | |
Skvelé | čierny, tvrdený | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 625405 TX8 | |
EAN/GTIN | 7610733261260 | |
Číslo výrobcu | 8400.8-60 LG |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Skrutkovač, pre Torx®,, Profil Torx®: TX8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
199 kus/y s okamžitým dodaním
6,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
404 kus/y s okamžitým dodaním
4,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Celá dĺžka | 140 mm | 147 mm |
Dĺžka čepele | 60 mm | 60 mm |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Materiál čepele | Špeciálna oceľ PB Swiss Tools | |
Torx® profil | TX8 | TX8 |
Typ výrobku | Skrutkovač | Skrutkovač |