{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | VCMT 110304 | |
Polomer rohov | 0,4 mm | |
Odroda | HBX020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Ističe čipov | PM | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 2,75 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 80 m/min - 300 m/min | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 261469 HBX020 | |
Číslo výrobcu | 261469 HBX020 |