{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka sklonu w | 2,2 mm | |
Hlavné použitie | N | |
Stav rezania | kontinuálne | |
Polomer rohov | 0,2 mm | |
Odroda | HU7310 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HM | |
Krmivo f | 0,07 mm/ot. | |
Počet zmien/rezov | 1 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Vložte profil | pravé | |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273180 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197741134 | |
Číslo výrobcu | 273180 2,2 |