{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Limit chyby | ±0,08 mm/m | |
Názov výrobcu | GRL 400H | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 56 | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 3 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081551 LR20; 081551 6LR61 | |
Trieda lasera | 2 | |
Farba lasera | cervená | |
Rozsah | 20 m | |
Dosah s prijímačom | 400 m | |
Rozsah vyrovnávania | ±5 Stupeň | |
Čas vyrovnávania | 15 s | |
Rýchlosť | 600 min-1 | |
Závity statívu | 5/8 UNC palec | |
Dĺžka | 183 mm | |
Šírka | 170 mm | |
Výška | 188 mm | |
Hmotnosť | 2 kg | |
Typ výrobku | Rotačný laser |
Číslo položky | 468495 400H | |
Číslo výrobcu | 061599403U |