{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťuholník | 5 mm | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
Štandard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Neizolovaná dĺžka čepele | 9 mm | |
Dĺžka | 70 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643830 5 | |
EAN/GTIN | 4007555356053 | |
Číslo výrobcu | 356053 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/2“ plne izolovaný, Šesťhran: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
29,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 210 kus/y s okamžitým dodaním
6,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
216 kus/y s okamžitým dodaním
21,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohon štvorec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 70 mm | 58 mm | 116,5 mm |
Štandard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN 60900/VDE 0682-201 | |
Šesťuholník | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Neizolovaná dĺžka čepele | 9 mm | 15 mm | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |