{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 22 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 33,3 mm | |
Dĺžka | 85 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 644705 22 | |
EAN/GTIN | 4045197672155 | |
Číslo výrobcu | 644705 22 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-hranná vložka, 3/4, Rozmer cez steny: 22mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
378 kus/y s okamžitým dodaním
18,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
501 kus/y s okamžitým dodaním
7,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 33,3 mm | 32,2 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | 3/4 palec |
Dĺžka | 85 mm | 50 mm |
Rozmer cez steny | 22 mm | 22 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |