{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 30 mm | |
Pohon štvorec | 3/4 palec | |
⌀ výstupná strana | 42 mm | |
Dĺžka | 90 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 644700 30 | |
EAN/GTIN | 4018754008957 | |
Číslo výrobcu | 05020030 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranná vložka, 3/4, Rozmer cez steny: 30mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
46,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
680 kus/y s okamžitým dodaním
10,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
395 kus/y s okamžitým dodaním
21,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ výstupná strana | 42 mm | 42 mm | 43,3 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohon štvorec | 3/4 palec | 3/4 palec | 3/4 palec |
Dĺžka | 90 mm | 54 mm | 85 mm |
Šírka kľúča | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |