{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX25 | |
Dĺžka ramien | 163×33 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Prevedenie stopky | zalomený | |
Povrch | pozinkované | |
Guľôčková hlava na dlhom ramene | nie | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 625020 TX25 | |
EAN/GTIN | 4045197609236 | |
Číslo výrobcu | 625020 TX25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ofsetový skrutkovač pre Torx® s funkciou držania MagicSpring®, Profil Torx®: TX25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
4,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
4,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 902 kus/y s okamžitým dodaním
2,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Prevedenie stopky | zalomený | zalomený | zalomený |
Guľôčková hlava na dlhom ramene | nie | áno | nie |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Dĺžka ramien | 163×33 mm | 96×18 mm | 60×20 mm |
Profil Torx® | TX25 | TX25 | TX25 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |