{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka vonkajšieho rozmeru | 445 mm | |
Šírka vonkajšieho rozmeru | 230 mm | |
Výška vonkajšieho rozmeru | 230 mm | |
Vložte dĺžku | 415 mm | |
Šírka aplikácie | 200 mm | |
Prevádzková výška | 50 mm | |
Počet uzáverov | 2 | |
Hmotnosť | 1,8 kg | |
Typ výrobku | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 693200 440 | |
EAN/GTIN | 4006793811614 | |
Číslo výrobcu | 5811000391 |