{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťuholník | 3 mm | |
Celá dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Hrot, 6-hr. Hriadeľ | C 6,3 | |
Typ výrobku | Bitový nástroj |
Číslo položky | 675243 3 | |
EAN/GTIN | 4010995342852 | |
Číslo výrobcu | 22955 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 s pridržiavacím krúžkom, Šesťhran: 3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
923 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Celá dĺžka | 25 mm | 25 mm |
Šesťuholník | 3 mm | 3 mm |
Hrot, 6-hr. Hriadeľ | C 6,3 | C 6,3 |
Typ výrobku | Bitový nástroj | Bitový nástroj |