{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | ABRALON™ | |
Abrazíva | karbid kremíka (SiC) | |
Abrazívne skratky | SiC | |
Zrno | 360 | |
Abrazívna podložka | Tkaná sieť | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Disk⌀ | 34 mm | |
Prejdite so strojom | Pneumatická excentrická brúska | |
Maximálna periférna rýchlosť | 40 m/s | |
Typ výrobku | Brúsny kotúč so suchým zipsom |
Číslo položky | 567902 360 | |
EAN/GTIN | 6416868568288 | |
Číslo výrobcu | 8A20901037 |