SGFFA 75-R-6 Zesílené držáky nástrojů pro axiální zapichování pro standardní stopky.

Č. pol.: 2300296
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300296
EAN/GTIN 7291075068047
Číslo výrobcu 2300296
Číslo L L23920 1859

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, hloubka řezu, max. (CDX) 35 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 102 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 75 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 35 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka