Mobilní Leebův tvrdoměr SAUTER HMO.

Č. pol.: HMO
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Stroj na skúšanie tvrdosti Leeb

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky HMO
EAN/GTIN 4045761139664
Číslo výrobcu HMO
Číslo L L40250 2119

Popis

Popis:

  • Inovativní dotykový displej
  • Automatické rozpoznání senzoru: po připojení k HMO
  • Mobilita: ve srovnání se stacionárními stolními přístroji a tvrdoměry s interním senzorem nabízí SAUTER HMO maximální mobilitu a flexibilitu při používání
  • Zkoušky ve všech zkušebních směrech (360°): pomocí funkce automatické kompenzace
  • Rozhraní USB: pro připojení k tiskárně a pro dobíjení baterie
  • Blok pro porovnání tvrdosti: součástí dodávky
  • Interní paměť dat: až pro 800 naměřených hodnot
  • Funkce mini statistiky: zobrazuje naměřenou hodnotu, průměrnou hodnotu, rozdíl maximální a minimální hodnoty, datum a čas
  • Zobrazení naměřených hodnot:: Rockwell (B & amp
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), pevnost v tahu (MPa)
  • Automatický přepočet jednotek:: Výsledek měření je automaticky převeden na všechny uvedené jednotky tvrdosti
  • Dodává se v robustním kufříku:
  • Automatické rozpoznání senzoru po připojení k HMO
  • Mobilita: SAUTER HMO. nabízí maximální mobilitu a flexibilitu použití ve srovnání se stacionárními stolními přístroji a tvrdoměry s vnitřním senzorem
  • Zkoušky ve všech zkušebních směrech (360°) definováním směru nárazu na jednotce
  • Zásuvka USB pro připojení k tiskárně a nabíjení baterie
  • Včetně bloku pro porovnání tvrdosti
  • Interní datová paměť až pro 500 hodnot
  • Funkce mini statistiky: zobrazuje naměřenou hodnotu, průměrnou hodnotu, rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou, datum a čas
  • Zobrazení naměřených hodnot: Rockwell (B a C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), pevnost v tahu (MPa)
  • Dodává se v robustním kufříku

Charakteristika:

  • Přesnost měření: ± při 800 HLD (± 6 HLD)
  • Rozsah měření pevnosti v tahu: 375-2639 MPa (ocel)
  • Nejmenší zkušební hmotnost na pevné základně: Senzor D + DC: 2 kg s pevnou spojkou Nejmenší měřitelná tloušťka materiálu: Senzor D + DC: 3 mm se spojkou na pevné základně
  • Nejtenčí měřitelná tloušťka materiálu: