Malý dvojitý stranový klíč ELECTRIC SW.15/64 ″ D.78 mm

Č. pol.: 40461515
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 40461515
EAN/GTIN 4018754019960
Číslo výrobcu 40461515
Číslo L L60010 2095

Popis

Popis:

  • Rovný design, poloha čelisti 15° a 75°
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a: 2 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Délka [mm): 78 mm
  • Poloha ústí: 15/75 °
  • Hmotnost: 6 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 15/64 ″
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 15/64 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 15/64 ″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka