Školní váha EFS 2000-0, rozsah vážení 2200 g, odečitatelnost 1 g.

Č. pol.: EFS 2000-0
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Druh produktu Kompaktná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky EFS 2000-0
EAN/GTIN 4045761252936
Číslo výrobcu EFS 2000-0
Číslo L L40250 2746

Popis

Popis:

Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 2 tlačítek, proto se hodí i pro použití ve školách a učilištích.
Velká vážicí deska, ideální pro větší vzorky, sklenice, nádoby atd.
Praktická funkce vážení zjednodušuje formulaci
Obzvláště plochý design
Možnost stohování pro úsporné skladování
Praktický bateriový provoz s běžně dostupnými bateriemi poskytuje velkou flexibilitu a nezávislost na síťových adaptérech, zásuvkách, nabíječkách atd.
Velký displej pro snadné čtení hodnot

Charakteristika:

Velký podsvícený LCD displej, výška číslic 15 mm
Celkové rozměry Š×H×V 145×205×46,5 mm
Rozměry vážicí plochy, plast, š×h 134×127 mm
Čistá hmotnost přibližně 0,55 kg
Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/40 °C

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka