Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová 39

Č. pol.: 953833 39
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×20
  • Pohonný štvorhran: 1/4; 1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×20
Pohonný štvorhran 1/4 palec; 1/2 palec
Šírka 250 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 39
Prevedenie s nástrcným klúcom
Hmotnosť 3,179 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 953833 39
EAN/GTIN 4062406158705
Číslo výrobcu 953833 39

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953833: 1 ks
6-hranná vložka HOLEX 1/4 palca c. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: 1 ks
6-hranná násada skrutkovaca HOLEX 1/4 palca C. 631720 Vel. 3; 4; 5: 1 ks
Prepínatelná racna HOLEX 1/4 palcová c. 632090 vel. 1/4: 1 ks
Predlženie HOLEX 1/4 palcové c. 632420 vel. 50; 150: 1 ks
Nástavec s rukovätou HOLEX 1/4 palca c. 632840 vel. 150: 1 ks
Priecna rukovät HOLEX 1/4 palca c. 633029 vel. 116: 1 ks
Kardanový klb HOLEX 1/4 palcový c. 633520 vel. 1/4: 1 ks
Prepínatelná racna HOLEX 1/2 palcová c. 640190 vel. 1/2: 1 ks
Predĺženie HOLEX 1/2-palcové č. 641020 veľ. 125: 1 ks
Priecna rukovät HOLEX 1/2 palca c. 641320 vel. 295: 1 ks
Kardanový klb HOLEX 1/2 palcový c. 641620 vel. 1/2: 1 ks
12-hranná vložka HOLEX 1/2 palca c. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 ks
6-hranná násada skrutkovaca HOLEX 1/2 palca c. 643220 vel. 6; 8; 10; 12; 14: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka