P2010 UA Indukční sonda pro měření délky včetně protokolu o zkoušce

Č. pol.: 5324023
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
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
Druh produktu Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5324023
EAN/GTIN 4059192055387
Číslo výrobcu 5324023
Číslo L L40080 4945

Popis

Prevedenie:

  • Varianty bez a s pneumatickým zvedáním nebo zatěžováním
  • Měřicí kolík uložený ve vodítku s kuličkovým ložiskem
  • Vysoká linearita v celém měřicím rozsahu
  • Vynikající elektromagnetické stínění (EMC)
  • Všechny sondy lze pomocí dodané krytky přestavět z axiálního na radiální kabelový vývod
  • Specifikace chemické odolnosti: odolné vůči oleji, benzínu, vodě a alifatickým sloučeninám. Středně odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu

Popis:

Indukční sonda Millimar P2010 UA
  • Kompatibilita: pákový měřicí přístroj Marposs s měřicím rozsahem, jemný ukazatel, sonda: ± 5 mm
  • Vakuový zdvih
  • Měřicí síla (text): 0,75 N +/- 0,15 N
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, krytka bočního kabelového výstupu, klíč pro nastavení předkmitu.

Charakteristika:

  • Zdvih / posun: Vakuové vypnutí
  • Teplotní koeficient: 0.15 µm/°C
  • Rozsah měření start_mm: -5 mm
  • Vzdálenost dolní zarážky MAX: -5.3 mm
  • Teplota ložiska MIN: -10 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka