H3P 224-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3353137
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3353137
EAN/GTIN 7291075395297
Číslo výrobcu 3353137
Číslo L L24050 1180

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 22,4 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 22, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka límce (LPR) 12,63 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 22.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.93 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.69 mm
  • Délka upínace (LPR) 12.63 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka