Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm, 16 dílný

Č. pol.: 05004180001
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05004180001
EAN/GTIN 4013288207685
Číslo výrobcu 05004180001
Číslo L L60020 3886

Popis

Popis:

  • 16-dílná sada od specialisty na šroubovací nářadí Wera vyřeší nejdůležitější problémy se šroubováním kolem kola se spolehlivou kontrolou použitých utahovacích momentů pro ochranu citlivých konstrukčních dílů.
  • S Click-utahovacím momentovým klíčem v nezaměnitelném designu společnosti Wera.
  • Velmi robustní provedení s vysokou přesností v souladu s DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Jednoduché nastavení a zajištění zadaných hodnot.
  • Slyšitelné a citelné zapadnutí při dosažení stupnicových hodnot usnadňuje navíc bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.
  • Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu.
  • Pro pravé dotahování a s přepínací ráčnou se 45 zuby.
  • Utahovací momentový klíč je extrémně skladný, doplněný o příslušenství kompatibilní s momentovým rozsahem a přizpůsobené na nejběžnější šroubové spoje používané u kol, které je zabaleno v robustním, k povrchům šetrném textilním boxu.
  • Obsaženy jsou: Click-Torque A 5, 1/4″, 2,525 Nm, 4 ořechy s 1/4″ připojovacím rozměrem, 7 Hex-Plus bity s vnitřním šestihranem a 4 bitů TORX®.
  • Ořechy a bity s identifikátorem nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Bity s přidržovací funkcí pro obzvláště komfortní šroubování, aniž by šroub vypadával z nářadí.
  • Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro mnoho nářadí na malém prostoru.
  • Textilní box s vysokou odolností a životností.
  • Navíc ochrana povrchů díky textilnímu vnějšímu materiálu.
  • Nízká hmotnost a objem pro snadnější mobilitu.
  • Bity se všemi výhodami Wera Bit-technologie, jako např.
  • přesnost, otěruvzdornost a otáčení bez radiálního házení.

Výhoda:

  • 16-dílná sada šroubovacího nářadí pro cyklistické použití s kontrolou utahovacího momentu včetně Wera Clique-Torque klíče A 5 (2,5-25 Nm)
  • Ořechy a bity pro nejběžnější profily šroubů u silničních kol, horských kol a elektrokol
  • Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnoty na stupnici (kliknutí 1)
  • Bezpečně dávkovaná síla: při dosažení nastavené hodnoty se momentový klíč slyšitelně a znatelně ″vypne″(kliknutí 2)
  • Přesnost činí ±4 % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Rozsah dodávky:

  • Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm, 16 dílný; 1x Momentové klíče Click-Torque A 5 s přepínací ráčnou, 2,5-25 Nm: 1/4″ x 2.5-25 Nm; 4x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 10x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm, 15x23 mm; 4x 8767 A TORX® Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4″: TX 10x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 30x28 mm; 7x 8740 A HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 5x100 mm, 6x28 mm, 6x100 mm, 8x28 mm; 1x Pás na suchý zip 240: 240 x 50 mm