Viacúčelový prídavný regál 2000

Č. pol.: 990025 2000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 180
  • Prestavenie výšky v mriežke: 40

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 180 kg
Prestavenie výšky v mriežke 40 mm
Výška regálu 2 000 mm
Hĺbka regálu 600 mm
Montážny rozmer Prídavný regál Výška 2 004 mm
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka 1 031 mm
Polica Šírka 1 000 mm
Polica Hĺbka 600 mm
Polica Šírka svetlý rozmer 950 mm
Počet políc 5
Počet stojanov na police 2
maximálne zaťaženie poľa pri vzdialenosti políc 600 mm 1 375 kg - 5 500 kg
Montáž regálu Prídavný regál
Zásuvná montáž Áno
Polica Druh upevnenia kužeľové kolíky
Montáž zákazníkom Áno
Druh produktu Regál s policami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990025 2000
EAN/GTIN 4045197518224
Číslo výrobcu 990025 2000

Popis

Prevedenie:

Veľmi stabilné štvorcové podpery 40 × 40 ×2 mm, vo vzdialenosti 40 : 40 mm so závesnými otvormi na prispôsobenie políc uloženému tovaru. Podpery s plastovou pätkou. Najmä nosné podlahy zo silného oceľového plechu s bočnými plochami so zrezaním hrán dovnútra.
Zaťaženie poľa: maximálne zaťaženie poľa 1 375 − 5 500 kg pri vzdialenosti políc 600 mm.

Použitie:

Ideálne pre priemysel, remeslá, obchod, správu, archív atď. Rozmery sú zosúladené s bežne dostupnou kovovou a plastovou skladovacou nádobou – najlepšie využitie priestoru. Možnosť montáže ako samostatný, radový alebo dvojitý regál. Jednoduchá, rýchla a exaktná montáž bez skrutkových spojov, police sa len zavesia a aretujú pomocou príslušných kužeľových kolíkov (č. 968420).

Lakování:

Stĺpiky podpier sú sýto čierne RAL 9005, police sú lakované práškovou farbou v sivej farbe.

Poznámka:

  • Úložné boxy na montáž univerzálnych regálov nájdete v skupine 96.
  • Ak je pomer výšky k hĺbke väčší ako 4:1, na zabezpečenie stability políc sa vyžaduje opatrenie proti prevráteniu.
  • Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka