Sada kleští 3 ks

Č. pol.: 6703910
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Multifunkčné kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6703910
    EAN/GTIN 4010886670392
    Číslo výrobcu 6703910
    Číslo L L60160 4991

    Popis

    Popis:

    Praktická sada v ekologickém kartonovém obalu
    Verze TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 156 mm
    • Celková výška [mm]: 30 mm
    • Celková délka [mm]: 315 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka