ICP 241-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5509677
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Typ výrobku Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5509677
EAN/GTIN 7291075288681
Číslo výrobcu 5509677
Číslo L L24050 910

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 24,1 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 24,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 24.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 9.51 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 13.9 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.39 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka