VNMG 12T304-M3M IC806 Oboustranná, kosočtvercová 35° vyměnitelná destička pro obrábění nerezové a uhlíkové oceli

Č. pol.: 3358854
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) ISOTURN
Typ výrobku Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3358854
EAN/GTIN 7291075449945
Číslo výrobcu 3358854
Číslo L L23950 2852

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový lis M3M, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 12,4 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 7,15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,89 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M3M
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.15 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.89 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.08 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka