HM90 E90AD-D32-3-C32-C Stopkové frézy 90° nesoucí HM90 ADKT-1505 Destičky

Č. pol.: 3101757
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) HELI2000
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101757
EAN/GTIN 7291075115802
Číslo výrobcu 3101757
Číslo L L23980 2307

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 14,3 mm, počet břitových destiček (NOF) 3, celková délka (OAL) 120 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 38 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 120 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5.3 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 38 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI2000" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka