{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | TNMG 160408 | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | HB7010-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | SS | |
Hĺbka rezu ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 150 m/min - 500 m/min | |
Počet zmien/rezov | 6 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251434 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780201 | |
Číslo výrobcu | 251434 HB7010-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TNMG 160408, Typ: HB7010-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
329 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
359 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zmien/rezov | 6 | 6 |
Polomer rohov | 0,8 mm | 0,8 mm |
Vložte kód ISO | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Stav rezania | kontinuálny | kontinuálny |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |