GPV 4-3.56-1 IC9054 Přesné břitové destičky pro drážky ″Poly-V″

Č. pol.: 6402706
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6402706
EAN/GTIN 7291075109191
Číslo výrobcu 6402706
Číslo L L23940 815

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 3,42 mm, šířka řezu (CW) 4,03 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.45 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.42 mm
  • Šírka rezu (CW) 4.03 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 5 Stupne
  • Pocet zubu 1
  • Stoupání závitu (TP) 3.56 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.