{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 120408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HBT020 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | PM | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 280 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260221 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406257057 | |
Číslo výrobcu | 260221 HBT020 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 120408 HBT020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 320 kus/y s okamžitým dodaním
7,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 101 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
275 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 | 2 |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 120408 | CCMT 120408 | CCMT 120408 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,4 mm - 2 mm |
Typ | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Lamač triesok | PM | SM | WSM |